Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-1825136-5 4-1825136-5 Kippschalter 250 V/AC 2 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701770-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1825136-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
TE Connectivity 4-1825136-5 4-1825136-5 Kippschalter 250 V/AC 2 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Mini-Kippschalter Gemini A 250 V/AC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: versilbert · Lebensdauer (elektrisch): 40000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
4-1825136-5
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
40000 Zyklen
Kontaktmaterial:
versilbert
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, TE Connectivity, 4-1825136-5, 710-9788, Leistungskippschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,33*
1
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,72*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,70*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,78*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C&K Components
7101SYCQE
ab € 4,73*
Ähnlich
C&K Components
7101SYZQE
ab € 5,21*
Ähnlich
Multicomp
1MS1T1B5M1QE
ab € 0,986*
Ähnlich
Multicomp
1MS1T1B1M1QE
ab € 0,968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.