Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica CS AR-05V024 Sicherheitsmodul 3 Schließer, 1 Öffner 240 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701346-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     CS AR-05V024
EAN/GTIN:
     8018851091681
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsmodul zur Not-Aus-Schaltung

Überwachung von Positions- und Sicherheitsschaltern

Das Sicherheitsmodul CS AR-05V024 ist ein Modul zur Notausschaltung sowie zur Schalter- und Sensorkontrolle. Die Schalter und Sensoren können ein- oder zweikanalig angeschlossen werden. Der Start erfolgt entweder manuell (über Starttaste) oder automatisch. Als Ausgang besitzt das Sicherheitsmodul 3 Schließer (Sicherheitskontakte) und 1 Öffner (Meldeausgang). Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Produkt-Art: Sicherheitsmodul · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111.5 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CS AR-05V024

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 99 x 111.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
111.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Pizzato Elettrica
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
CS AR-05V024
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
240 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 156,90*
€ 5,90*
ab € 111,82*
€ 156,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 185,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.