| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700431-BP Herst.-Nr.: MP0038 EAN/GTIN: 4016138347234 |
| |
|
| | |
| Bulgin MP0038 MP0038 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 27.8 mm x 25.2 mm IP66 (Frontplattendichtung) 1 St.
Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A
Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP 66 und IP 68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar. Taster mit rotationsfreiem Betätigungs- knopf oder Beschriftung können auf Anfrage geliefert werden. Typ MP0038 - Frontplattenmontage, Frontplattendichtung mit Schutzart IP 66, S.P.C.O. Microschalter.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): Frontplattenmontage · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 25.8 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.2 mm · Produktabmessung, Ø: 27.8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP66 (Frontplattendichtung) · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage · S.P.C.O. Microschalter (Tastfunktion)
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 27.8 mm x 25.2 mm | Farbe Gehäuse/Knopf: | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 27.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 25.2 mm | Marke: | Bulgin | Schutzart: | IP66 (Frontplattendichtung) | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Edelstahl | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger flach | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | MP0038 | Ausführung (allgemein): | Frontplattenmontage | Einbau-Durchmesser: | 25.8 mm | Plattenstärke (max.): | 3.5 mm | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Vandalismusgeschützter Drucktaster | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4076132347234, Bulgin, MP0038, 708-2964 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,19* | € 36,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,96* | € 36,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 38,86* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,51* | € 40,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,40* | € 42,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|