| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700281-BP Herst.-Nr.: 216480 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eaton M22-XST Einlegeschilder (B x H) 27 mm x 18 mm unbeschriftet Silber 1 St.
Einlegeschild 18 x 27 (blanko)
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: unbeschriftet · Ausführung (allgemein): Form: rechteckig · Herstellerfarbe: Silber · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 27 mm x 18 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 18 mm | Produktabmessung, Breite: | 27 mm | Marke: | Eaton | Farbe: | grau | Aufdruck-Motiv: | unbeschriftet | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | M22-XST | Ausführung (allgemein): | Form: rechteckig | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Einlegeschild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schildträger, not aus taster eaton, hilfskontakt, 02050000731280, 4015082164805, Eaton, 216480, M22-XST |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,28* | € 0,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,26* | € 0,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,28* | € 0,42* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,33* | € 0,49* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|