Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild für Schildträger Eaton 216480 - M22-XST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216480
EAN/GTIN:
     4015082164805
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Eaton-Schalterlabel
  • RMQ-Titan Einlegeschild für Schildträger
  • 18 x 27 mm
  • Silberfarben
  • Ohne Beschriftung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schild für Schildträger
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
silber
Beschriftung:
keine
Material:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,28*
€ 0,37*
2 Tage
474
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
2 Tage
265
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,28*
€ 0,43*
Lager 1454
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,51*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35435*
€ 0,54435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216392
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.