Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1935.3118 Wippschalter 1935.3118 250 V/AC 20 A 2 x Aus/Ein IP65 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700146-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Marquardt 1935.3118 Wippschalter 1935.3118 250 V/AC 20 A 2 x Aus/Ein IP65 rastend 1 St.

Wippenschalter Serie 1930

Modernes Wippendesign mit integrierter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbautiefe: 26.7 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Grün · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Ag · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Produktabmessung, Breite: 27.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA · Spannung Leuchtmittel: 230 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Grün
Produktabmessung, Breite:
27.6 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1935.3118
Einbautiefe:
26.7 mm
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1935.3118, 607-7781, Feuchtraum
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,12*
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,13*
Lager 102
801
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,05*
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 10,20*
1 Tag
2247
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 52 05
ab € 89,11*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.