Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS WS 50/1 rt Sicherheits-Messleitung Lamellenstecker 4 mm Lamellenstecker 4 mm 0.50 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678951-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934068101
EAN/GTIN:
     4250260206964
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
SKS Hirschmann MLS WS 50/1 rt Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 0.50 m Rot 1 St.

4 mm Sicherheits-Messleitung, 2x stapelbarer Stecker, 1 mm², 50 cm

Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II, stapelbare Stecker Ø 4 mm, 50 cm

Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
Hochflexible, doppelt isolierte Leitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitssystem · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
MLS WS 50/1 rt
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 4250260206964, SKS Hirschmann, 934068101, MLS WS 50/1 rt, 343-3289
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 4,84*
1
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,59*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 11,91*
1 Tag
44
1
€ 14,99*
ab € 7,31*
€ 12,22*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307101
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.