Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RACD07-350 LED-Konstantstromquelle 7 W 350 mA 21 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678178-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD07-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Konstantstromquelle RACD

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgangsspannung (max.): 21 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 350 mA · Betriebsspannung (Bereich): 90 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Für LED: max 7 W · Leistung: 7 W · Länge Anschlussleitung: 15 cm · Produkt-Art: LED-Konstantstromquelle · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Schutzart: IP67 · Typ: RACD07-350

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 41 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
350 mA
Marke:
Recom Lighting
Schutzart:
IP67
Länge Anschlussleitung:
15 cm
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgangsstrom (max.):
350 mA
Ausgangsspannung (max.):
21 V/DC
Leistung:
7 W
Betriebsspannung min.:
90 V/AC
Typ:
RACD07-350
Für LED:
max 7 W
Betriebsspannung (Bereich):
90 - 264 V/AC
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 7watt, Recom Lighting, RACD07-350, 788-4561, ledtreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 15,55*
€ 8,95*
ab € 10,36*
€ 15,56*
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 17,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.