Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-676064-BP Herst.-Nr.: 0808668 EAN/GTIN: 4017918180249 |
| |
|
| | |
| ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach
Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 0808668 · Inhalt: 100 St. · Typ (Hersteller-Typ): ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 0808668 | Typ (Hersteller-Typ): | ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Phoenix Contact, 0808668, ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT, Anreihklemmen, Stecker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,36* | € 0,48* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3714* | € 0,4914* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3727* | € 0,4927* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,37734* | € 0,49734* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,16* | € 78,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6116* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|