Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ZBF 5/WH-10 #0808668


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ZBF 5/WH-10 #0808668
Klemmenmarkierung ZBF 5/WH-10 #0808668
Artikel-Nr.:
     3517I-15911104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808668
EAN/GTIN:
     4017918180249
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Klemmenmarkierung ZBF 5/WH-10 #0808668

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3727*
€ 0,4827*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3652*
€ 0,4843*
100
€ 5,95*
ab € 0,37734*
€ 0,48734*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38782*
€ 0,50782*
100
Frei Haus
ab € 0,3888*
€ 0,5088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.