Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-674045-BP Herst.-Nr.: 0628 7533 EAN/GTIN: 4016138846393 |
| |
|
| | |
| testo 0628 7533 Tauchfühler -50 bis +205 °C Fühler-Typ K
Einbaufühler mit Hülse, TE Typ K
-50 bis +205 °C K
Dieser Thermoelement (TE) Temperaturfühler mit abgeflachter Spitze lässt sich für Messungen in Flüssigkeiten und pastösen Medien sowie für Messungen in Luft einsetzen. Der Temperaturfühler verfügt über eine säurebeständige Edelstahlhülse und eignet sich für Messungen im Lebensmittelbereich.
Technische Daten: Ansprechzeit (Details): 20 s · Fühler-Länge: 40 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +205 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ±2.5 °C · Passend für (Details): Datenlogger testo 175 · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 1.9 m · Genauigkeitsklasse Klasse 2 (EN 60584-2)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 6 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Passend für (Details): | Datenlogger testo 175 | Messbereich Temperatur: | -50 bis +205 °C | Marke: | testo | Fühler-Typ: | K | Messgenauigkeit Temperatur: | ±2.5 °C | Messbereich Temperatur (max.): | +205 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Länge: | 40 mm | Ansprechzeit (Details): | 20 s | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Rohranlegefühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, testo eintauchfühler, tauchfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 4029547006838, testo, 0628 7533, thermofühler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,47* | € 60,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 47,61* | € 60,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,40* | € 62,35* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 49,94* | € 63,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,83* | € 67,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|