Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 303156 Thermosensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672552-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     303156
EAN/GTIN:
     4009816016393
Suchbegriffe:
Wettersensor
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation tfa dostmann
TFA Dostmann 303156 Thermosensor

Ersatzsensor 30.3156

Als Ersatz verwendbar

Technische Daten:
Messbereich Temperatur (Details): -39,9 - +59 °C · Passend für (Details): Wetterstation EOS MAX 35.5015.IT Best.Nr. 672456,Wetterstation AURORA 35.5045.IT Best.Nr. 672457,Wetterstation ZETA 35.5028.IT Best.Nr. 672140,Wetterstation Helios 35.5053.IT Best. Nr. 1235221,Wetterstation Gala 35.5055.01.IT Best. Nr. 1268316,Wetterstation Tempesta 300 35.5050.IT Best. Nr. 1082156,35.5002.IT,35.5003.IT,35.5010.IT,35.5011.IT,35.5012.IT,35.5014.IT,35.5016.IT,35.5018.IT,35.5019.IT,35.5020.IT,35.5022.IT,35.5024.IT,35.5025.IT,35.5027.IT,35.5030.IT,35.5031.IT,35.5034.IT,35.5035.IT,35.5036.IT,35.5037.IT,35.5038.IT,35.5039.IT,35.5040.IT,35.5041.IT,35.5042.IT,35.5049.IT,35.5051.IT · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), inkl.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 127 x 18 mm
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Passend für (Details):
Wetterstation EOS MAX 35.5015.IT Best.Nr. 672456 | Wetterstation AURORA 35.5045.IT Best.Nr. 672457 | Wetterstation ZETA 35.5028.IT Best.Nr. 672140 | Wetterstation Helios 35.5053.IT Best. Nr. 1235221 | Wetterstation Gala 35.5055.01.IT Best. Nr. 1268316 | Wetterstation Tempesta 300 35.5050.IT Best. Nr. 1082156 | 35.5002.IT | 35.5003.IT
Marke:
TFA Dostmann
Messbereich Temperatur (Details):
-39|ツ|9 - +59 °C
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Thermosensor
Weitere Suchbegriffe: wetter station, 4009816016393, TFA Dostmann, 303156, Ersatz/Zusatzsensor 35.5015 + 35.5045
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 14,34*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 14,36*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 16,70*
€ 23,35*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,26*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.