Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672152-BP Herst.-Nr.: 02991 EAN/GTIN: 4029665500874 |
| |
|
| | |
| Techno Line 02991 Funk Wecker Silber Alarmzeiten 2
Funk-Memo-Weckeruhr
Alarmspeicherung für die aktuelle sowie drei weitere Weckzeiten
Ausstattung: Kalender · Weckwiederholung · LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Technische Daten: Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Kalender,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: +50 °C · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Länge: 102.5 mm · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Stromversorgung: Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Lieferumfang: Wecker,Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 102.5 x 48 x 69 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Herstellerfarbe: | Silber | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 69 mm | Produktabmessung, Länge: | 102.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Marke: | Techno Line | Funktionen (Uhren): | Kalender | Innentemperatur | Farbe: | grau | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Funk | Alarmzeiten: | 2 | Messbereich Innentemperatur: | <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Stromversorgung: | Batterie | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, Wetter-Station, Wetterstation, bürotisch, 04029665500874, 4029665500874, Techno Line, 02991, WT 87 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,83* | € 12,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,90* | € 16,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 17,46* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,94* | € 18,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,33* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|