Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2000-1391 Abschluss- und Trennplatte 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-653943-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1391
EAN/GTIN:
     4045454711320
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
WAGO 2000-1391 Abschluss- und Trennplatte 100 St.

Abschluss- und Trennplatte

2000-1391
Industrieverpackung mit 100 Stück

Technische Daten:
Gewicht: 1.21 g · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Passend für Serie (Wago): 2000 · Produktabmessung, Höhe: 32.9 mm · Produktabmessung, Länge: 0.7 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2000

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
32.9 mm
Produktabmessung, Länge:
0.7 mm
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
2000
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2000
Herst.-Teilenr.:
2000-1391
Typ (Hersteller-Typ):
2000-1391
Gewicht:
1.21 g
Produkt-Art:
Abschluss- und Trennplatte
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 2000-1391, Anreihklemmen, Reihenklemmen, Durchgangsklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22874*
€ 0,30874*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,31*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2052*
€ 0,3252*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2535*
€ 0,3335*
Lager 102
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4204*
€ 0,5571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4971*
€ 0,59155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.