Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 793-5566 Bezeichnungskarten Weiß 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-652634-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5566
EAN/GTIN:
     4044918805841
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago
WAGO 793-5566 Bezeichnungskarten Weiß 5 St.

Bezeichnungskarten

793-5566
Industrieverpackung mit 5 Stück

Technische Daten:
Gewicht: 8.408 g · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Ja · Passend für Serie (Wago): 793 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 793

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
weiß
Passend für Serie (Wago):
793
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
793
Herst.-Teilenr.:
793-5566
Typ (Hersteller-Typ):
793-5566
Gewicht:
8.408 g
Produkt-Art:
Bezeichnungskarten
Weitere Suchbegriffe: zackband, 04044918805841, WAGO, 793-5566, 758-1868, Anreihklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,664*
€ 2,384*
1
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,94*
4 Tage
245
1
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 2,99*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,07*
Lager 102
100
5
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,772*
€ 6,86868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,312*
€ 6,32128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,762*
€ 5,66678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,562*
€ 5,42878
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,514*
€ 5,37166
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5472
ab € 2,12*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,98*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5507
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5545
ab € 1,674*
Ähnlich
RS Pro
8787590
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.