Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:1-50 je(2x) 793-5566


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMB-Bezeichnungssystem W:1-50 je(2x) 793-5566
WMB-Bezeichnungssystem W:1-50 je(2x) 793-5566
Artikel-Nr.:
     3517A-65911524
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5566
EAN/GTIN:
     4044918805841
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WMB-Bezeichnungssystem W:1-50 je(2x) 793-5566

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
1 ... 50 (2x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,664*
€ 2,394*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,06*
€ 2,92*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,96*
3 Tage
245
1
€ 6,40*
ab € 2,12*
€ 2,97*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5472
ab € 2,09*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,96*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5507
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5545
ab € 1,674*
Ähnlich
RS Pro
8787590
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.