Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ENC28J60-I/SS Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller SPI™ SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651379-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Microchip Technology ENC28J60-I/SS Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller SPI™ SSOP-28

Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Kontroller · Gehäuseart (Halbleiter): SSOP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Normen: 10 Base-T PHY · Protokoll: Ethernet · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3.1 V · Versorgungsstrom: 160 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Funktionen (ICs):
Kontroller
Gehäuseart (Halbleiter):
SSOP-28
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Normen:
10 Base-T PHY
Protokoll:
Ethernet
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ENC28J60-I/SS
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsstrom:
160 mA
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
3.1 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller
Weitere Suchbegriffe: ethernet controller ic, Microchip Technology, ENC28J60-I/SS, 770-7755, ic
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,59*
1 Tag
13603
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 5,62*
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,65*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 15,68*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48-I/SN
ab € 0,309*
Zubehör
Microchip Technology
AC164121
ab € 83,32*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 65,95*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-971
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.