| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651320-BP Herst.-Nr.: 3002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 3002 Knopfzellenhalter 1x CR 2016,CR 2020,CR 2025 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 30.73 x 19.86 x 3.96 mm
Knopfzellenhalter für CR2016, CR2020, CR2025
SMT-Halterungen Zum Schrauben und Löten Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme
SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme. Zinn-Nickel Beschichtung. Zum Schrauben und Löten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Nickel · Material (Details): Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse · Passend für Batteriegröße: CR 2016,CR 2020,CR 2025 · Produktabmessung, Breite: 19.86 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.96 mm · Produktabmessung, Länge: 30.73 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 30.73 x 19.86 x 3.96 mm | Herstellerfarbe: | Nickel | Produktabmessung, Höhe: | 3.96 mm | Produktabmessung, Länge: | 30.73 mm | Produktabmessung, Breite: | 19.86 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | CR 2016 | CR 2020 | CR 2025 | Farbe: | grau | Anschluss (Batterien): | Horizontal | Oberflächenmontage SMD | Material (Details): | Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Knopfzellenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 3002, SMT Holder for 20mm Cell-Tin Nickel Plate, 219-7954, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,79* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,632* | € 1,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,54* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,486* | € 1,70* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|