| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X39257 Herst.-Nr.: 3002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme. Zinn-Nickel Beschichtung. Zum Schrauben und Löten. Features: SMT-Halterungen Zum Schrauben und Löten Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.96 mm | Länge: | 30.73 mm | Farbe: | grau | Breite: | 19.86 mm | Passend für Batteriegröße: | CR 2016 + CR 2020 + CR 2025 | Zellen-Zahl: | 1 | Material (Details): | Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse | Herstellerfarbe: | Nickel | Anschluss: | Horizontal + Oberflächenmontage SMD | Produkt-Art: | Knopfzellenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, SMT Holder for 20mm Cell-Tin Nickel Plate, 219-7954, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,79* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,632* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | 47 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,486* | € 1,70* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|