Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; SMD; H: 3,7mm; Ø: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter; SMD; H: 3,7mm; Ø: 20mm
Halter; SMD; H: 3,7mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3002
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: SMD
Höhe: 3,7mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;CR2016;BR2025;DL2025;BR2016;BR2020;CL2020;DL2016;DL2032;DR2032
Batterien Zubehör-Typ: Halter
Batteriedurchmesser: 20mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,79*
5
€ 8,95*
ab € 0,632*
€ 1,04*
1 Tag
105
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,486*
€ 1,70*
5
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714190
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.