Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DSPIC30F6010A-30I/PF Embedded-Mikrocontroller TQFP-80 (14x14) 16-Bit 30 MIPS Anzahl I/O 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651293-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F6010A-30I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Microchip Technology DSPIC30F6010A-30I/PF Embedded-Mikrocontroller TQFP-80 (14x14) 16-Bit 30 MIPS Anzahl I/O 68

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 68 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-80 (14x14) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: dsPIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,LVD,Motor Control PWM,QEI,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 144 KB (48 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 8 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): dsPIC™ 30F · Takt-Frequenz: 30 MIPS · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
68
Kerngröße:
16-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
4 K x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-80 (14x14)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | LVD | Motor Control PWM | QEI | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
144 KB (48 K x 24)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
8 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
DSPIC30F6010A-30I/PF
Takt-Frequenz:
30 MIPS
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
dsPIC™ 30F
Konnektivität:
CAN | I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
dsPIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, Encoder IC, Entwicklungskit, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, DSPIC30F6010A-30I/PF, 893-8234, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,09*
€ 21,59*
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 38,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 38,36*
€ 3,50*
ab € 42,12*
€ 55,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.374,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.