| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651148-BP Herst.-Nr.: 1294 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 1294 Batteriehalter 1x 9 V Block Durchsteckmontage THT (L x B x H) 54 x 29 x 20 mm
Batteriehalter für 9V-Block Akku/Batterie mit Pin
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Halter für die Printmontage oder mit Lötfahne, kompakter Halter zur sicheren Batterieaufnahme.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Pin für 1 9V-Block · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Pin-Abstand: 12.7 mm · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -40 bis +130 °C · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 54 x 29 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 54 mm | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Durchsteckmontage THT | Material (Details): | Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Pin für 1 9V-Block | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 12.7 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000381799, Keystone Electronics, 1294, Volt Battery Holder- PC Terminals P/N 1294, 172-5845 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,74* | € 4,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 5,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,06* | € 5,85* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,17* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|