Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11984 Batteriehalter 3x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 58 x 48.2 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651044-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11984
EAN/GTIN:
     4040849119842
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 11984 Batteriehalter 3x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 58 x 48.2 x 17 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 3 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 48.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 48.2 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
48.2 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 3 Mignon
Zellen-Zahl:
3
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4040849119842, Goobay, 11984, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1570
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,42*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,87*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,06*
Lager 102
360
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,20*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.