Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Power AAA Bli 10 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650835-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4903121461
EAN/GTIN:
     4008496626878
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta LONGLIFE Power AAA Bli 10 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.

VARTA LONGLIFE Power AAA Blister 10

10er-Set
Ideal für energiehungrige Geräte
Leistungsstark und zuverlässig

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, micro batterien varta, aaa batterie, 04008496626878, Varta, 4903121461, LONGLIFE Power AAA Bli 10, High energy
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,47*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,84*
€ 3,54*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 3,65*
Lager 102
130
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,64*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,56*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04903 121 418
ab € 5,28*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.