Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 321 1.55 V 1 St. 14.5 mAh Silberoxid SILVER Coin V321/SR65 NaBli 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650731-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     321101111
EAN/GTIN:
     4008496245857
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta SILVER Coin V321/SR65 NaBli 1 Knopfzelle 321 Silberoxid 14.5 mAh 1.55 V 1 St.

VARTA SILVER Coin V321/SR65 Napfblister 1

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR616SW,SR65,SR616,V321,D321,611,DA,280-73,SB-AF,SB-DF,RW321,R321,GP21,SR618,321A,321X,E321 · Batterie-, Akku-Größe: 321 · Gewicht: 0.3 g · Kapazität (mAh, Ah): 14.5 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.7 mm · Produktabmessung, Ø: 6.8 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
321
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR616SW | SR65 | SR616 | V321 | D321 | 611 | DA | 280-73
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.8 mm x 1.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
14.5 mAh
Produktabmessung, Ø:
6.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.7 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Varta
Temperaturbereich (Details):
-10 <bis/> +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren | Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.3 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 2050001278135, Varta, 321101111, SILVER Coin V321/SR65 NaBli 1, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1260
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,61*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,45*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,72*
Lager 102
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00377 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
00395 101 401
ab € 11,17*
Zubehör
Varta
04178 101 401
ab € 1,26*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
00394 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.