Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650603-BP Herst.-Nr.: E301536201 EAN/GTIN: 7638900083057 |
| |
|
| | |
| Energizer A23 Spezial-Batterie 23 A Alkali-Mangan 12 V 55 mAh 1 St.
Energizer Hochvolt Spezialbatterie 23A
Kapazität 55 mAh Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt. Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A23,E23A,V23A,V23PX,V23GA,L1028,MN21,G23A,GP23A,WE23A,CA20,UM23A,LR23A,LRV08,RVO8,MS21,K23A,8LR932,8LR23,3LR50,23AE,A23S,P23GA,VR22,8F10R,MN23,PX23,EPX23,KX23,RPX23,4NR23,R23A · Batterie-, Akku-Größe: 23 A · Kapazität (mAh, Ah): 55 mAh · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 23 A | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | A23 | E23A | V23A | V23PX | V23GA | L1028 | MN21 | G23A | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10 mm x 28 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 55 mAh | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | A23 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 12 V | Produkt-Art: | Spezial-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, fotobatterie 12v, knopfbatterie, 07638900083057, 07638900012309, 7638900083057, Energizer, E301536201 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,3678* | € 0,5778* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,60* | € 0,93* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,64* | € 1,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|