| |
|
| Artikel-Nr.: 102-649985-BP Herst.-Nr.: 603410 EAN/GTIN: 4016138845181 |
| |
|
| | |
| Greisinger GOF 500 HO Oberflächenfühler Messbereich Temperatur -200 bis 500 °C Fühler-Typ K
Greisinger Oberflächenfühler mit festem Cu-Plättchen, abgewinkelt, potentialfrei GOF 500 HO
Zur Messung von Oberflächen jeglicher Art Messensor NiCr-Ni, Typ K Messbereich: -200 bis +500°C Für schnellste Messungen
Oberflächenfühler, Festes CU-Plättchen zur Messung der Oberfläche
Ausstattung: 1,5 mm dünnes Manteltermoelement Festes Kupferplättchen zur Messung der Oberfläche
Technische Daten: Fühler-Länge: 130 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Messfühler NiCr-Ni, Typ K Messbereich: -200 bis +500 °C Mit thermospannungsfreien Flachstecker · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Messbereich Temperatur: | -200 bis 500 °C | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | 500 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Fühler-Länge: | 130 mm | Temperaturbereich (Details): | -65 bis +400 °C | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,52* | € 79,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 79,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,60* | € 84,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|