Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GES 401 1/3 DIN Einstechfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649970-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     605766
EAN/GTIN:
     4016138845037
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT100
greisinger pt100
Greisinger GES 401 1/3 DIN Einstechfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger Einstechfühler für weichplastische Medien GES 401-D

Hochpräziser Pt 100 Sensor (DIN Kl. AA)
Messbereich: -50 bis +400 °C
3mm V4A-Fühlerrohr
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes PVC-kabel

Einstechfühler für weichplastische Medien mit erhöhter Messgenauigkeit (±0,1°C bei 0°C). Der Fühler besteht aus einem V4A-Rohr mit 3mm Durchmesser mit nadelförmiger Einstechspitze. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes PVC-Kabel mit Mini-DIN-Stecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.

Ausstattung:
Fühlerrohr aus rostfreiem V4A
Mit nadelförmiger Messspitze
Kunstoffhandgriff mit Knickschutzverschraubung
1m PVC-Kabel
Mini-DIN-Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 10 s · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,1 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt100
Messbereich: -50 bis +400 °C
Genauigkeit: DIN Klasse AA
Mit 4 poligem Mini-DIN Anschluss · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker
Messbereich Temperatur:
-50 bis 400 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
Pt100
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0|ツ|1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
150 mm
Ansprechzeit (Details):
10 s
Anschluss (Details):
Mini-DIN 4 polig
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: pt100, Greisinger, 605766, GES 401 1/3 DIN, Temperaturfühler, Kerntemperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,24*
€ 64,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 64,41*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 119,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600446
ab € 140,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.