Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler Greisinger GTF 601 1/3DIN -50 bis 600 °C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649950-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601635
EAN/GTIN:
     4016138844962
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler Greisinger GTF 601 1/3DIN -50 bis 600 °C Pt100

Greisinger Mantelelement-Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase GTF 601-AA

Hochpräziser Pt 100 Sensor DIN Klasse AA
Messbereich: -200 bis +600 °C
3mm V4A-Fühlerrohr
robuster Kunststoffgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes PVC-kabel

Tauchfühler mit Mantelelement PT100 für Flüssigkeiten und Gase. Der Fühler besteht aus einem biegbaren VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes PVC-Kabel mit Mini-DIN-Stecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.

Ausstattung:
3mm dünnes Fühlerrohr, rostfrei
1m PVC-kabel
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
Mini-DIN-Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): 600 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,1 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt100
Messbereich: -200 bis +600 °C
Genauigkeit: DIN Klasse AA
Mit 4 poligem Mini-DIN Anschluss · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 285 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker
Messbereich Temperatur:
-50 bis 600 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
Pt100
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0|ツ|1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
600 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
150 mm
Ansprechzeit (Details):
5 s
Anschluss (Details):
Mini-DIN 4 polig
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 601635, GTF 601 1/3DIN, Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,67*
€ 102,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 102,75*
€ 3,50*
ab € 86,38*
€ 108,05*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,86*
€ 187,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.