Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Tauchfühler GTF 601 1/3DIN -50 bis 600°C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X10037
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601635
EAN/GTIN:
     4016138844962
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler mit Mantelelement PT100 für Flüssigkeiten und Gase. Der Fühler besteht aus einem biegbaren VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes PVC-Kabel mit Mini-DIN-Stecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.
Features:
Hochpräziser Pt 100 Sensor DIN Klasse AA
Messbereich: -200 bis +600 °C
3mm V4A-Fühlerrohr
robuster Kunststoffgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes PVC-kabel
Weitere Informationen:
Länge:
285 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfüh
Anschluss:
Mini-DIN 4 polig
Ansprechzeit (Details):
5 s
Durchmesser:
3 mm
Genauigkeit Temperatur:
± 0,1 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
600 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
150 mm
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTF 601 1/3DIN, Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 103,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 103,31*
€ 3,50*
ab € 85,98*
€ 108,44*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 188,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.