Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-631310-BP Herst.-Nr.: 2506-214 EAN/GTIN: 4004282411000 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter Reflex SI,Reflex SI Linear Alpinweiß 2506-214
FLÄCHENWIPPE AUS WECHSEL KREUZ REFLEX SI ALPINWEISS
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Wippe Aus, Wechsel, Kreuz · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Reflex SI,Reflex SI Linear
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | Marke: | Busch-Jaeger | Ausführung (allgemein): | Wippe Aus|ツ| Wechsel|ツ| Kreuz | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Reflex SI | Reflex SI Linear | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 1,78* | € 2,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,89* | € 2,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 1,93* | € 2,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|