Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek AFG-2225 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.1 Hz - 25 MHz 2-Kanal Arbiträr, Sinus, Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-630771-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-2225
EAN/GTIN:
     4016138842364
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
GW Instek AFG-2225 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.1 Hz - 25 MHz 2-Kanal Arbiträr,Sinus,Rechteck,Rauschen,Dreieck

Arbiträrer Funktionsgenerator AFG-2225

2 unabhängige Ausgangskanäle
Bandbreite 1 µHz - 25 MHz
Arbiträr-Generator 120 MSa/s
Direkte, digitale Signalerzeugung (DDS)
USB-Host

Der AFG-2225 Funktionsgenerator mit direkter digitaler, Signalerzeugung (DDS) bietet eine Bandbreite von 25 MHz und zwei unabhängige Ausgangskanäle. Die Ausstattung umfasst die Standardsignale Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und 120 MSa/s Arbiträr-Signalform mit 10 Bit Vertikalauflösung. Zusätzlich stehen die Funktionen AM/FM/PM/FSK/SUM-Modulation, Sweep/Burst und Frequenzzähler zur Verfügung. Der 8,89 cm große LCD-Farbmonitor zeigt alle Wellenform-Parameter und Einstellungen an. Eine USB-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung mit einem Computer eingesetzt werden. Die arbiträre Wellenform kann über die frei downloadbare PC®-Software generiert und per USB zum Generator übertragen werden.

Ausstattung:
Einstellbares Puls/Pausenverhältnis für Rechteck-Signal · Einstellung der Wellenform-Parameter über Tastatur und Drehknopf · Gleichzeitige Anzeige von Amplitude, DC-Offset und eine variable Funktion im Display · 10 Einstellungs-Speicherplätze · 10 nichtflüchtige 4 kpts-Signalform-Speicher.

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: 25 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 25 MHz · Frequenz (min.): 0.1 Hz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 µHz - 1 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 µHz - 25 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 25 MHz · Frequenz-Messung (extern): 5 Hz - 150 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 2.5 kg · Modulation (Intern): AM/FM/PM/FSK/SUM · Produktabmessung, Breite: 266 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB · Signal-Ausgangsform(en): Sinus/Rechteck/Rampe/Puls/Rauschen/Arbiträr-Signal · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr,Sinus,Rechteck,Rauschen,Dreieck · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Trigger (synchron): TTL · Weitere technische Daten: AM/FM/PM/SUM-Modulation: 2 mHz - 20 kHz
FSK-Modulation: 2 mHz - 100 kHz
Offset: ± 5 Vp
Kurvenspeicher: 4 kPt
Impedanz: 50 Ω
Eingangs-Widerstand: 1 kΩ // 1 pF
Auflösung: 0.1 Hz
Anzeige: Farb-LCD 8,89 cm · Wobbel-Funktion: 1 µHz - 25 MHz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Messkabel (BNC - BNC) · Netzkabel · Bedienungsanleitung (GB) · Kurzanleitung.

Hinweis:
Die PC®-Software zur Erstellung des Arbiträr-Signals steht im Downloadbereich im Internet bereit.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 266 mm x 107 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
266 mm
Frequenz (max.):
25 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 µHz - 1 MHz
Wobbel-Funktion:
1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich:
0.1 Hz - 25 MHz
Marke:
GW Instek
Anstiegszeit Rechteck:
25 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr | Sinus | Rechteck | Rauschen | Dreieck
Typ (Hersteller-Typ):
AFG-2225
Modulation (Intern):
AM/FM/PM/FSK/SUM
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus/Rechteck/Rampe/Puls/Rauschen/Arbiträr-Signal
Frequenz-Messung (extern):
5 Hz - 150 MHz
Trigger (synchron):
TTL
Gewicht:
2.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, GW Instek, AFG-2225, arbiträr, arbiträrfunktion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,24*
€ 411,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 360,65*
€ 411,41*
Frei Haus
ab € 361,38*
€ 414,82*
€ 5,90*
ab € 375,69*
€ 428,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 393,18*
€ 446,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,98*
€ 531,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,04*
€ 515,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aim-TTi
TG2512A
ab € 810,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.