Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 100993 L22KE03 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629879-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO 100993 L22KE03 Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 1 x 90 ° 1 St.

Drehschalter mit kurzem Knebel

BACO, ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten mit Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK05 u. diversen Zulassungen. Eine komplette Einheit besteht aus folgenden Komponenten:
Drucktaster flach /Superflach/Drehschalter/Doppeldrucktaster,
Adapter 1,3 oder 5-fach,
Kontaktelement, Öffner oder Schließer.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
L22KE03
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 02050001761521, BACO, 100993, L22KE03, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,85*
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,57*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 31,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,82*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,42*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,03*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,34*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,59*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,90*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,72*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,70*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,86*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.