Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223952 L21LD00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz, Chrom 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629872-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223952
EAN/GTIN:
     4064161264219
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO 223952 L21LD00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz,Chrom 1 x 45 ° 1 St.

Schlüsselschalter 22 mm

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/- · Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Produktabmessung, Höhe: 26.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Inkl. 2 Schlüssel und Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 26.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.2 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/-
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21LD00
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter einbau, schlüsseltaster, baco schlüsselschalter, BACO, 223952, L21LD00, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,86*
€ 31,32*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,47*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 1,37*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 4,39*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 4,80*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 8,18*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,53*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 4,72*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,01*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 7,44*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 10,03*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,44*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,78*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.