Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA0174601 BA174601 Vorsatz für Wahlschalter Drehschalter absperrbar Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629864-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA0174601
EAN/GTIN:
     3245062222558
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
baco knebelschalter
BACO BA174601 Wahlschalter Drehschalter absperrbar Grau 1 St.

Frontplatte absperrbar für Lasttrennschalter

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): abschließbar durch Vorhängeschloss · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 66 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Typ (Hersteller-Typ):
BA174601
Ausführung (allgemein):
abschließbar durch Vorhängeschloss
Produkt-Art:
Vorsatz für Wahlschalter
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter ip65, BACO, BA0174601, BA174601
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,69*
Lager 102
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,68*
€ 29,96*
7 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,91*
€ 32,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.