Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-629811-BP Herst.-Nr.: 70350 EAN/GTIN: 4000870703502 |
| |
|
| | |
| Paulmann Lenia 70350 Bad-Wandleuchte 40 W Chrom
Spiegelleuchte Lenia
Satiniertes Glas Schutzart: IP44
Die unaufdringliche Formgebung und der leichte Sockel machen die zweiflammige Spiegelleuchte Lenia zu einer beliebten Beleuchtungslösung für traditionelle und moderne Interieurs. Durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Betrieb mit Energiesparlampen möglich.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Lampen-Besonderheiten: 2fache Lichtquelle · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 20 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED,Halogen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 33 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 10.5 cm · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E14
Lieferumfang: Wandleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 10.5 x 33 x 8 cm | Herstellerfarbe: | Chrom | Produktabmessung, Höhe: | 8 cm | Produktabmessung, Länge: | 10.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 33 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 2 x 20 W | Marke: | Paulmann | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Halogen | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | 2fache Lichtquelle | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Metall | Raum (Lampen): | Badezimmer | Leistung je Leuchtmittel: | 20 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 40 W | Schutzklasse: | II | Sockel: | E14 | Produkt-Art: | Bad-Wandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, spiegelleuchte, spiegelleuchten ip44, 04000870703502, 4000870703502, Paulmann, 70350, Lenia |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,53* | € 38,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,33* | € 41,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,80* | € 41,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,75* | € 41,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,61* | € 52,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|