Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal
Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal
Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal
Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal
Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70350
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70350
EAN/GTIN:
     4000870703502
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Spiegelleuchte LENIA, IP44, 2x E14 max. 20W, 230V, Chrom/Opal

  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 703.50
  • Marke: Paulmann
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 33∕ 8∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-70350
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Badleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Material: Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,53*
€ 38,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,19*
€ 41,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,82*
€ 42,12*
€ 4,00*
ab € 30,85*
€ 44,07*
€ 8,50*
ab € 32,29*
€ 44,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.