Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SH4316 Schraubkappe Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629306-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH4316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
Siemens 5SH4316 Schraubkappe Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V

NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D01, 16A

NEOZED-Schraubkappe Porzellan Größe D01, 16A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.

Technische Daten:
Größe (Schrift): D01 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Sicherungsgröße: D01 · Typ: D01 Schraubkappe Keramik ohne Prüfloch, plombierbar · Weitere technische Daten: Gewicht: 22 g;
Material: Porzellan

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Typ:
D01 Schraubkappe Keramik ohne Prüfloch|ツ| plombierbar
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-15
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001643
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schraubkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, 04001869024356, 02050002368095, 2050002368095, Siemens, 5SH4316
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,97*
€ 1,56*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,97*
€ 1,58*
5 Tage
109
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,60*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 5,94*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,73*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,68*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,94*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,56*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 95,76*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.