Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-629305-BP Herst.-Nr.: 5SH4163 EAN/GTIN: 4001869024332 |
| |
|
| | |
| Siemens 5SH4163 Schraubkappe Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V
NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A
NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Technische Daten: Größe (Schrift): D02 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Sicherungsgröße: D02 · Typ: D02 Schraubkappe Isolierstoff mit Prüfloch · Weitere technische Daten: NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A; Gewicht: 17 g; Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | Siemens | Farbe: | schwarz | Sicherungsgröße: | D02 | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 400 V | Typ: | D02 Schraubkappe Isolierstoff mit Prüfloch | RoHS-konform: | Ja | Größe (Schrift): | D02 | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-15 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC001643 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | Schraubkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,41* | € 0,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|