Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder 115 V/AC, 250 V/AC ABB 2CCA703404R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628176-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703404R0001
EAN/GTIN:
     7612270939329
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Leuchtmelder 115 V/AC,250 V/AC ABB 2CCA703404R0001

Leuchtmelder 115-250V/AC E219-G

Die Leuchtmelder gewährleisten von einer zentralen Stelle aus einen klaren Überblick der Betriebszustände der elektrischen Betriebsmittel. Die hohe Lebensdauer der LED-Technologie verspricht einen wartungsfreien Betrieb bis zu 100´000 Stunden. Zum Vergleich: Die bisherigen Glimm- oder Glühlampen hatten eine Betriebszeit von maximal 10´000 Stunden.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 0.5 · Ausführung (allgemein): 0,5 TE · Farbe LED: Blau · Nennspannung: 115 V/AC,250 V/AC · Produktabmessung, Breite: 9 mm

Weitere Informationen:
Farbe LED:
Blau
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
ABB
Ausführung (allgemein):
0|ツ|5 TE
Nennspannung:
115 V/AC | 250 V/AC
Anzahl Teilungen:
0.5
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,12*
€ 12,63*
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,34*
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 13,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703400R0001
ab € 9,14*
Ähnlich
ABB
2CCA703401R0001
ab € 9,13*
Ähnlich
ABB
2CCA703402R0001
ab € 9,12*
Ähnlich
ABB
2CCA703403R0001
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.