Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Zwischenrahmen AS 500, A plus, A creation, A 500 Alpinweiß A590ZWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628114-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590ZWW
EAN/GTIN:
     4004282424819
Suchbegriffe:
Installationsmaterial Zwischenringe
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Jung Zwischenrahmen AS 500,A plus,A creation,A 500 Alpinweiß A590ZWW

Zwischenrahmen AS 500 alpin-weiß

Passender Zwischenrahmen nach DIN 49 075 (50 x 50).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS 500 alpin-weiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: AS 500,A plus,A creation,A 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Marke:
Jung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS 500 alpin-weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Zwischenrahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
AS 500 | A plus | A creation | A 500
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 1,48*
€ 2,34*
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,58*
1 Tag
1333
€ 6,40*
ab € 1,68*
€ 2,61*
2 Tage
562
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A590ZAL
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.