Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen aws ASA 50x50mm glz RAL9010 quad50mmquad50mm A590ZWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen aws ASA 50x50mm glz RAL9010 quad50mmquad50mm
Zwischenrahmen aws ASA 50x50mm glz RAL9010 quad50mmquad50mm
Artikel-Nr.:
     262-C323B84
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590ZWW
EAN/GTIN:
     4011377167056
Suchbegriffe:
Installationsmaterial Zwischenringe
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Zwischenrahmen aws ASA 50x50mm glz RAL9010 quad50mmquad50mm A590ZWW
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, jung schalterabdeckung weiß, installationsmaterial zwischenringe, schalterabdeckung jung, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 1,48*
€ 2,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,57*
1 Tag
1333
€ 6,40*
ab € 1,68*
€ 2,60*
2 Tage
562
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,71*
1 Tag
277
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A590ZAL
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.