| |
|
| Artikel-Nr.: 102-628056-BP Herst.-Nr.: 236772 EAN/GTIN: 4015082367725 |
| |
|
| | |
| Eaton 236772 PXF-25/4/003-A Fehlerstrom-Schutzschalter A 4polig 25 A 0.03 A 400 V
Fehlerstromschutzschalter Moeller 4polig 25 A
Für 70 mm-Hutschienenmontage
Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen (Typ A nach EN 61 008). Mit Taste für Funktionsprüfung.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl: 4 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm² Auslösung: unverzögert s Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]: 500 A Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 25 A Breite in Teilungseinheiten: 4 Einbaubreite: 70 (4TE) mm Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich Frequenz: 50 Hz Gerätesockelmaß: 80 mm Grenzwerte der Betriebsspannung: 3-phasige Anwendung ohne N (400V AC Phase-Phase) nicht erlaubt Kappen-Einbaumaß: 45 mm Klemmquerschnitt: 2 x 16 mm2 Klimafestigkeit: 25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2 Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA Lebensdauer: ≧ 20000 Materialstärke Verschienung: 0.8 - 2 mm Max. Betriebsumgebungstemperatur: +55 °C Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C Mit Verriegelungsvorrichtung: ja Montage: Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 Montageart: DIN-Schiene Schutzart (IP): IP20 Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3.1 W Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 70.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 25 A | Marke: | Eaton | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 4polig | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Ausführung (allgemein): | Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 400 V | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Polzahl: | 4 | Auslöse-Charakteristik: | A | Betriebsspannung (Details): | 230/ 400 V/AC | Produkt-Art: | Fehlerstrom-Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,74* | € 34,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,17* | € 35,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,40* | € 35,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,40* | € 39,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,35* | € 49,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|