Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236744 PXF-25/2/003-A FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628054-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236744
EAN/GTIN:
     4015082367442
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 236744 PXF-25/2/003-A FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.03 A 230 V

FI-Schutzschalter 2polig 25 A

Für 35 mm-Hutschienenmontage

Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen (Typ A nach EN 61 008). Mit Taste für Funktionsprüfung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm²
Auslösung: unverzögert s
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]: 500 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 25 A
Breite in Teilungseinheiten: 2
Einbaubreite: 35 (2TE) mm
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Frequenz: 50 Hz
Gerätesockelmaß: 80 mm
Grenzwerte der Betriebsspannung: 184 - 250 V AC
Kappen-Einbaumaß: 45 mm
Klemmquerschnitt: 2 x 16 mm2
Klimafestigkeit: 25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA
Lebensdauer: ≧ 20000
Materialstärke Verschienung: 0.8 - 2 mm
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +55 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung: ja
Montage: Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Montageart: DIN-Schiene
Schutzart (IP): IP20
Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 2 W
Verschmutzungsgrad: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70.5 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
A
Betriebsspannung (Details):
230/ 400 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 25 a eaton, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, 4015082367442, Eaton, 236744, PXF-25/2/003-A, Moeller
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,70*
€ 24,49*
1 Tag
153
€ 6,40*
ab € 19,78*
€ 25,85*
1 Tag
119
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 26,17*
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 26,69*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.