Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3polig 63 A 3 Öffner, 3 Schließer 240 V/AC Eaton 276276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628053-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276276
EAN/GTIN:
     4015082762766
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 3polig 63 A 3 Öffner,3 Schließer 240 V/AC Eaton 276276

Hauptschalter 3 x 63 A

Hauptlastschalter im Kompaktgehäuse für die Hutschienenmontage, 3polig.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 3 Öffner,3 Schließer · Nennspannung: 240 V/AC · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Weitere technische Daten: Bemessungsabschaltvermögen: 12.5 kA
Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Breite in Teilungseinheiten: 3
Einbautiefe: 69.5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 2 kA
Mit Signallampe: nein
Schutzart (IP): IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 5.3 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 4.8 W

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Kontaktart (LOV):
3 Öffner | 3 Schließer
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
240 V/AC
Polzahl (num):
3
Produkt-Art:
Hauptschalter
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 4015082762766, Eaton, 276276, IS-63/3
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 6,40*
ab € 9,55*
€ 12,55*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 13,38*
7 Tage
27
€ 6,95*
ab € 10,14*
€ 13,39*
1 Tag
190
€ 4,99*
ab € 10,91*
€ 14,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.