Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA24T Verteilertür Anzahl Reihen 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627129-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA24T
EAN/GTIN:
     3250616410626
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Hager VA24T Verteilertür Anzahl Reihen 2 Weiß

Blechtür 2reihig

Passende Stahlblechtür für Aufputz-Kleinverteiler 62 71 24.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Details): 62 71 24 · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 370 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Passend für (Details):
62 71 24
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Anzahl Reihen:
2
Produkt-Art:
Verteilertür
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Griff, Verteilertür, verteilertür hager, schaltschrank griff, aufputzverteiler 2-reihig, 03250616410626, 3250616410626, Hager, VA24T
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 4,99*
ab € 10,49*
€ 14,27*
1 Tag
237
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,27*
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 14,30*
3 Tage
58
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,46*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ713
ab € 10,01*
Zubehör
Hager
VZ412
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.