Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN116 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627112-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN116
EAN/GTIN:
     3250614311154
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Hager MCN116 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A

Leitungsschutzschalter C16 A

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 1polig 230/400 V/AC.

Ausstattung:
1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1polig · Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig C 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig C 16 A
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager, 3250614311154, Hager, MCN116
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 8,30*
ab € 3,10*
€ 4,40*
2 Tage
404
€ 4,99*
ab € 7,49*
€ 10,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,62*
€ 12,99*
8 Tage
49
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 13,01*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 16,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,47*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
Zubehör
Hager
K67H
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.