Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Jalousie-Schalter System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627044-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029403
EAN/GTIN:
     4010337294030
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
GIRA Abdeckung Jalousie-Schalter System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Sauber-Weiß (glänzend) 029403

Wippe Jalousieschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Jalousieschalter · Herstellerfarbe: Sauber-Weiß (glänzend) · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Sauber-Weiß (glänzend)
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe Jalousieschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 4,88*
€ 6,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,05*
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329403
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.