Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Delta Aluminium (Metallic) 5UB1931


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626226-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1931
EAN/GTIN:
     4001869234267
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Siemens Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Delta Aluminium (Metallic) 5UB1931

DELTA i-system SCHUKO-Steckdose, aluminiummetallic

DELTA i-system, aluminiummetallic Schuko-Steckdose 10/16A 250V Mit schraubenlosen Anschlussklemmen Abdeckungplatte 55x 55mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Steckdosen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie erhöhter Berührungsschutz, Funktionsanzeige, Überspannungsschutz und auch Beschriftungsfelder sind verfügbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Aluminium (Metallic) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: DELTA i-system, aluminiummetallic Schuko-Steckdose 10/16A 250V
Mit schraubenlosen Anschlussklemmen Abdeckungplatte 55x 55mm;
Befestigungsart: Unterputz

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-26-04
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000125
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 7,58*
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,17*
€ 8,61*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,61*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.