Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Delta Weiß 5UB1511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626225-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1511
EAN/GTIN:
     4001869051550
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Siemens Schalterprogramm Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Delta Weiß 5UB1511

DELTA i-system SCHUKO-Steckdose, titanweiß

DELTA i-system titanweiß SCHUKO 55x55mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: DELTA i-system, titanweiß Schuko-Steckdose 10/16A 250V Mit
schraubenlosen Anschlussklemmen Abdeckungplatte 55x 55mm;
Befestigungsart: Unterputz

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-26-04
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000125
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, 04001869051550, 4001869051550, Siemens, 5UB1511
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,28*
2 Tage
304
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,35*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,43*
5 Tage
408
1
€ 6,40*
ab € 3,00*
€ 4,45*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.